Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück si 88132680


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-47168184
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88132680
EAN/GTIN:
     4250047778141
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe

Endstück si 88132680

Endstück, silber. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 1,73*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,11*
€ 1,85*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,86*
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,92*
€ 3,90*
ab € 1,25*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.