Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter 1002853


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandshalter 1002853
Abstandshalter 1002853
Artikel-Nr.:
     3517A-47172594
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002853
EAN/GTIN:
     4024163230490
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Abstandshalter 1002853

Anthrazit farbendes Abstandshalter Set zur einfachen Montage von Outdoor Wandaufbauleuchten bei Aufputzverkabelung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
14 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,65*
€ 4,65*
€ 8,50*
ab € 3,23*
€ 4,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,36*
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,77*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003437
ab € 141,23*
Zubehör
SLV
1003438
ab € 193,87*
Zubehör
SLV
1003419
ab € 124,37*
Zubehör
SLV
1003418
ab € 101,01*
Zubehör
SLV
233245
ab € 72,65*
Zubehör
SLV
233255
ab € 128,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.