Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter Set für Außenwandleuchten, IP20, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandshalter Set für Außenwandleuchten, IP20, anthrazit
Abstandshalter Set für Außenwandleuchten, IP20, anthrazit
Abstandshalter Set für Außenwandleuchten, IP20, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-1002853
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002853
EAN/GTIN:
     4024163230490
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Abstandshalter Set für Außenwandleuchten, IP20, anthrazit

  • Marke: SLV
  • Farbe: anthrazit
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Abstandshalter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,008 kg
  • Größe: Ø∕ L: 1∕ 1,4 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: 1002853
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,65*
€ 4,65*
€ 8,50*
ab € 3,24*
€ 4,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,34*
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,52*
€ 5,46*
ab € 3,77*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
233245
ab € 72,87*
Zubehör
SLV
233255
ab € 127,31*
Zubehör
SLV
1003437
ab € 141,50*
Zubehör
SLV
1003438
ab € 194,18*
Zubehör
SLV
1003419
ab € 123,96*
Zubehör
SLV
1003418
ab € 109,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.