Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
TRIO 674011232 LED-DL PHOENIX,31W LED/3000K 3600Lm,120x30cm,H.4,2cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0839898
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
674011232
EAN/GTIN:
4017807556315
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Der Trend zur Gradlinigkeit und klaren Formen ist ungebrochen. Die Leuchten der Serie PHOENIX vereinen diese Gestaltungselemente und machen Sie zu einem Hingucker in Ihrem Wohnbereich. Die eleganten Deckenleuchten schaffen eine wohnliche Atmosphäre und gliedern sich wunderbar in modern gestaltete Wohnräume ein. Über einen externen Dimmer kann zusätzlich die Helligkeit individuell angepasst werden, um Ihrem Wohnraum das gewünschte Ambiente zu verleihen. Die Leuchte ist aus weißem Acryl mit einem hochwertigen Rand in Schwarz matt. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Wohnraumleuchten
>
LED Decken-/Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Wandanbaulampe
,
Wandanbauleuchte
,
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
anbaudeckenleuchte trio
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 119,27*
€ 148,01*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 119,20*
€ 148,12*
Lager 1886
3 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 126,96*
€ 157,47*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 141,48*
€ 176,03*
Lager 9UZUT
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 154,61*
€ 189,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Gamma Deckenbeleuchtung LED 33,5 W
TRIO Leuchten
R62861232
ab € 82,09*
Ähnlich
LED Deckenleuchte ALPHA Schwarz großes Panel rechteckig 119x29cm, 5cm ultra slim
Reality Leuchten
R62321232
ab € 65,23*
Ähnlich
LED-Anbauleuchte 1200x300mm 30W 3000K, nickel matt
TRIO Leuchten
674011207
ab € 111,18*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, ASTERION, 2700 - 6500K, 37W, 3.800 lm, schwarz, L 1.185, B 145, Ausl. 70
Reality Leuchten
512390
ab € 69,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen