Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAC-Modul Temperaturfühler BCM/S2.6.0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAC-Modul Temperaturfühler BCM/S2.6.0.1
BAC-Modul Temperaturfühler BCM/S2.6.0.1
Artikel-Nr.:
     3517A-47268381
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120068R0011
EAN/GTIN:
     4016779064460
Suchbegriffe:
ABB E/A-Modul
ABB-SPS
PT100
PT1000

BAC-Modul Temperaturfühler BCM/S2.6.0.1

Erweiterungsmodul für den BAC/S Gebäudeautomationscontroller KNX mit 2 analogen Eingängen für Temperatursensoren. Es werden Temperatursensoren vom Typ Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 sowie 150 Ohm, 300 Ohm unterstützt. Anschluss der Leitungen über steckbare Federklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,68*
€ 244,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,96*
€ 252,99*
Frei Haus
ab € 213,48*
€ 255,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,58*
€ 266,99*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,01*
€ 279,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.