Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken für LED-Lichtlinie 940 SLN2-B2500 #42945914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2-B 2500-940 L1250 PC/PCO/DD EVG Balken für LED-Lichtlinie
SLN2-B 2500-940 L1250 PC/PCO/DD EVG Balken für LED-Lichtlinie
Artikel-Nr.:
     3517A-47269173
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42945914
EAN/GTIN:
     9010757090101
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Balken für LED-Lichtlinie 940 SLN2-B2500 #42945914

Balken für LED-Lichtlinie für Opal (PC), Office (PCO) oder DropDiffuser (DD) Abdeckung. mit LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät,LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3170 lm, Leuchten Lichtausbeute: 98 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,83*
€ 241,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,00*
€ 241,81*
Frei Haus
ab € 200,04*
€ 248,57*
€ 5,95*
ab € 210,11*
€ 259,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,19*
€ 262,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.