Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder SRT -K L sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder SRT -K L sw
Verbinder SRT -K L sw
Artikel-Nr.:
     3517A-47369234
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19200072104
EAN/GTIN:
     4020863420841
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
eckverbinder stromschiene

Verbinder SRT -K L sw

Struktur-Zubehör Knotenpunkt in L-Form, für SRT IP20. Knotenpunkt, für Pendelmontage geeignet, Durchgangsverdrahtungssatz SRT-KDV gesondert bestellen. Am Lichtbandverbinder ist keine Aufhängung möglich, Zubehör für SRT-System.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
137 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,73*
€ 40,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,90*
€ 40,23*
€ 3,90*
ab € 29,64*
€ 41,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,25*
€ 42,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
19200079100
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.