Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 3fl. 4000K SPOT MULI3x30W4KFLWT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Einbaustrahler 3fl. 4000K SPOT MULI3x30W4KFLWT
LED-Einbaustrahler 3fl. 4000K SPOT MULI3x30W4KFLWT
Maßzeichnung
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-47452576
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075114029
EAN/GTIN:
     4058075114029
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Einbaustrahler 3fl. 4000K SPOT MULI3x30W4KFLWT

Schwenkbarer Einbaustrahler, dreiflammig. Produkteigenschaften: Großer facettierter Reflektor für hohe Lichtausbeute. Ausstrahlungswinkel: 38°. Kardanische Aufhängung: +/- 25°. Produktvorteile: Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Hohe Lichtausbeute. Abtrennung gegen andere Deckeneinbauten dank geschlossenem Stahlblechgehäuse.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 69,55*
€ 87,11*
4 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 187,43*
€ 187,43*
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 171,53*
€ 204,15*
Lager 3517
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 180,97*
€ 215,65*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,83*
€ 222,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.