Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Stromwandler 60A/1A 855-301/060-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufsteck-Stromwandler 60A/1A 855-301/060-101
Aufsteck-Stromwandler 60A/1A 855-301/060-101
Artikel-Nr.:
     3517A-47456030
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-301/060-101
EAN/GTIN:
     4050821616856
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteck-Stromwandler 60A/1A 855-301/060-101

Aufsteck-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 60 A
Sekundärer Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsleistung 1,25 VA
Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
60 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1,25 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
25,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,13*
€ 27,78*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,6779*
€ 27,896*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,44*
€ 28,24*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,35364*
€ 29,35364*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,02*
€ 30,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8876
ab € 35,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-551
ab € 140,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-001
ab € 260,167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.