Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 142mm PLT1.5I-M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Heat Stabilized, Black, 1000pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Heat Stabilized, Black, 1000pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-47456077
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5I-M30
EAN/GTIN:
     0074983549481
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 142mm PLT1.5I-M30

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
142 mm
Banddicke:
1,1 mm
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5000
€ 6,99*
ab € 0,0232*
€ 0,0291*
Lager 3517
5000
Frei Haus
ab € 0,0234*
€ 0,0296*
5000
Frei Haus
ab € 0,02435*
€ 0,03085*
1000
€ 6,90*
ab € 0,0297*
€ 0,049*
10
€ 6,90*
ab € 0,0307*
€ 0,0603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 148,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.