Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 22kW/400V, 1S+1Ö 3RT2036-3NP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-47457689
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20363NP30
EAN/GTIN:
     4011209941601
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz

Schütz 22kW/400V, 1S+1Ö 3RT2036-3NP30

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V, 3-polig, AC/DC 175-280 V, 50/60 Hz, mit integriertem Varistor, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss, Baugröße: S2, Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
175..280 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
175..280 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
175..280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,04*
€ 166,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,30*
€ 167,89*
€ 6,90*
ab € 147,38*
€ 198,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,31*
€ 214,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 184,72*
€ 217,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355A
ab € 9,25*
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 56,24*
Zubehör
Siemens
3RT29162BK01
ab € 56,18*
Zubehör
Siemens
3RT29162BL01
ab € 55,94*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,22*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 73,94*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,90*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29142GP11
ab € 30,91*
Zubehör
Siemens
3RT29261QT00
ab € 3,70*
Zubehör
Siemens
3RA29322C
ab € 1,26*
Zubehör
Siemens
3RA29342B
ab € 4,45*
Zubehör
Siemens
3RA29361A
ab € 8,95*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 45,9918*
Zubehör
Siemens
3RA29081A
ab € 6,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.