Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRE9-R2X11 #0850228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRE9-R2X11 #0850228
Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRE9-R2X11 #0850228
Artikel-Nr.:
     3517A-47551161
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0850228
EAN/GTIN:
     4029299445374
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRE9-R2X11 #0850228

Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3690 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 197,77*
€ 241,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,98*
€ 242,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,56*
€ 247,06*
Frei Haus
ab € 203,98*
€ 249,30*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,56*
€ 259,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210781
ab € 15,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210987
ab € 26,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210174
ab € 7,14*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210127
ab € 4,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210990
ab € 16,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210991
ab € 16,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210992
ab € 17,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210988
ab € 25,14*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210989
ab € 32,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203626
ab € 48,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.