Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte f. RIDI-Tube DALI EBRME9-R1X1 #0860212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte f. RIDI-Tube DALI EBRME9-R1X1 #0860212
Einbauleuchte f. RIDI-Tube DALI EBRME9-R1X1 #0860212
Artikel-Nr.:
     3517A-47551369
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0860212
EAN/GTIN:
     4029299425574
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte f. RIDI-Tube DALI EBRME9-R1X1 #0860212

Deckenleuchte der EBRME-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3980 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,10*
€ 221,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,96*
€ 222,32*
Frei Haus
ab € 186,45*
€ 228,36*
€ 5,95*
ab € 193,84*
€ 237,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210782
ab € 12,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210127
ab € 4,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210777
ab € 9,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210717
ab € 6,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210770
ab € 2,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210713
ab € 4,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217871
ab € 8,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217877
ab € 10,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217878
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.