Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enddeckel ST-ED-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enddeckel ST-ED-W
Enddeckel ST-ED-W
Artikel-Nr.:
     3517A-47554618
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0206862
EAN/GTIN:
     4029299435597

Enddeckel ST-ED-W

Enddeckel, weiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
31 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,91*
€ 1,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,55*
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,35*
€ 2,19*
€ 3,90*
ab € 1,52*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.