Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI ST-ED-W Enddeckel f.Stromschiene ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enddeckel ST-ED-W
Enddeckel ST-ED-W
Artikel-Nr.:
     986-4515995
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0206862
EAN/GTIN:
     4029299435597
Enddeckel, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
31 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
32 mm
Farbe:
weiß
Art des Zubehörs:
Endkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,91*
€ 1,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,61*
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,35*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.