Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0538254SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0538254SI
LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0538254SI
Artikel-Nr.:
     3517A-47554726
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0538254SI
EAN/GTIN:
     4029299458220
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Netztrafo

LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0538254SI

Geräteträger U-LINE-GO-F... für Direkt- und Indirektleuchte. Bündiger Abschluss mit der Tragprofilkante. Aus stranggepresstem Aluminium, silber pulverbeschichtet ähnlich RAL9006 mit RIDI-LED-Modulen mit Längsoptiken aus extrudiertem, UV-beständigem PMMA. RIDI-LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. SELV-konform betriebene LED-Module zur optimalen Wärmeableitung vollflächig an das Aluminiumprofil angepresst.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
5066000 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 314,17*
€ 377,73*
€ 5,95*
ab € 312,30*
€ 378,27*
Frei Haus
ab € 315,99*
€ 381,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,73*
€ 449,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,44*
€ 442,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,89*
€ 418,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,05*
€ 401,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206016
ab € 39,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204334
ab € 9,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218436AF
ab € 21,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209082
ab € 7,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208085AF
ab € 117,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204312
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.