Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47556012 Herst.-Nr.: 07725 EAN/GTIN: 8012823391366 |
| |
|
| | |
| Kühlkörper für el. Lastrelais 077.25 Kühlkörper für elektronische Lastrelais der Serie 77.25 (Hockey Puck-Bauform), Farbe schwarz, Abmessungen: Länge 106,5 mm, Breite: 65,5 mm, Höhe: 70 mm, Befestigungsmaterial im Beipack Weitere Informationen: | | Höhe: | 70 mm | Breite: | 65,5 mm | Tiefe: | 106,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,80* | € 35,36* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,02* | € 35,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,98* | € 35,63* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,79* | € 36,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,51* | € 37,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|