| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47556373 Herst.-Nr.: 202291104000 EAN/GTIN: 8012823281162 |
| |
|
| | |
| Stromstoßschalter 2S, 16A 20.22.9.110.4000 Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Einschaltstrom 100 A für 5 ms, max. Schaltleistung bei 230 V AC1 4000 VA, 2 Schaltsequenzen, mit Prüftaste und mechanischer Schaltstellungsanzeige. Weitere Informationen: | | Funktion: | mechanisch Schalter | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 58,4 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Steuerspannung 1: | 110 V | Steuerspannungsart 1: | DC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 0 Hz | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 14,72* | € 18,14* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 13,96* | € 18,33* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,83* | € 18,39* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,01* | € 18,52* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 14,62* | € 20,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|