Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 1S, 2A 38.81.3.125.9024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-47557543
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     388131259024
EAN/GTIN:
     8012823270890
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais

Koppelrelais 1S, 2A 38.81.3.125.9024

Koppelrelais mit SSR-Relais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Schließer für 6 A / 24 V DC, Spulenspannung 125 V AC, LED, Reststromunterdrückung und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
125 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
1,5..33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 24,591*
€ 28,081*
10
Frei Haus
ab € 24,685*
€ 28,365*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 25,79*
€ 29,59*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 26,49*
€ 30,67*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 26,79*
€ 30,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,081*
€ 33,41639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,901*
€ 32,01219
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,591*
€ 29,26329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 280,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09320
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.