Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSR-Koppelrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3538372
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     38.81.3.125.9024
EAN/GTIN:
     8012823270890
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Koppelrelais mit SSR-Relais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Schließer für 6 A / 24 V DC, Spulenspannung 125 V AC, LED, Reststromunterdrückung und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert Bemessungsbetriebsstrom Ie: 6 A, Art der Eingangsspannung: AC, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 125 V, Ausgangsspannung: 1,5...33 V, mit LED-Anzeige: true, Art der Ausgangsspannung: DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
38.81.3.125.9024
Ident Code:
388131259024
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Optokoppler, industrierelais finder, industrierelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 24,361*
€ 28,081*
10
Frei Haus
ab € 24,635*
€ 28,365*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 25,88*
€ 29,58*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 26,71*
€ 30,64*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 26,45*
€ 30,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 295,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,55*
Zubehör
Finder
09320
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.