Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTP-20-/-16,0X21,1- BK-50M 61805430


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-47652691
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61805430
EAN/GTIN:
     4044773742626
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch

SILVYN-LTP-20-/-16,0X21,1- BK-50M 61805430

Metall-Schutzschlauch mit Mantel SILVYN® LTP 20 / 16.0X21.1 BK 50M
Metall-Schutzschlauch mit Mantel
Innendurchmesser: 16mm
Aussendurchmesser: 21.1mm
Nenngröße: 20
Stahl
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Papierindustrie
Im Freien
Maschinenbau
Transformatorenbau
Bahnanwendungen
Nutzen: Weitgehend öl- und säurebeständig, UV- beständig
Erhöht trittfest
Robust
Zugfest
Schützt vor Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
21,1 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..105 °C
Biegeradius, statisch:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 328,11*
€ 372,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 340,02*
€ 387,12*
Frei Haus
ab € 344,97*
€ 390,98*
€ 5,95*
ab € 362,501*
€ 411,101*
Frei Haus
ab € 399,39*
€ 454,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,12*
€ 460,6728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 385,38*
€ 458,6022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 371,39*
€ 441,9541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,64*
€ 431,5416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 340,02*
€ 404,6238
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 6,8004* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.