Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.1 mm, BR 65 mm, PVC, schwarz, 61805430


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.1 mm, BR 65 mm, PVC, schwarz, 61805430
Schutzschlauch, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.1 mm, BR 65 mm, PVC, schwarz, 61805430
Artikel-Nr.:
     4502-33P281
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61805430
EAN/GTIN:
     4044773742626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metall-Schutzschlauch, 61805430, LAPP Metall-Schutzschlauch mit weichem PVC Mantel für Anwendungen an Werkzeugmaschinen, elektrischen Installationen in besonderen Umgebungen oder Anwendungen im Außenbereich, wo Flüssigkeitsdichte gefordert wird. Features * Selbstverlöschend * Vibration und Stoß resistent * UV-Beständig * Öl beständig * Hohe Zugfestigkeit * Hohe Druckfestigkeit
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.1 mm
Biegeradius:
65 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
16 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennweite:
20 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP67/IP68/IP69K
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, kabelschlauch, Schlauch, Spiralschlauch, Wickelschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 328,11*
€ 372,13*
Frei Haus
ab € 340,02*
€ 387,12*
Frei Haus
ab € 344,97*
€ 390,98*
€ 5,95*
ab € 362,501*
€ 411,101*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 399,39*
€ 454,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 454,50*
€ 540,855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 451,56*
€ 537,3564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 434,63*
€ 517,2097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 418,62*
€ 498,1578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 399,39*
€ 475,2741
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,9878* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.