Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3-polig S-3L-106/16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phasenschiene 3-polig S-3L-106/16
Phasenschiene 3-polig S-3L-106/16
Artikel-Nr.:
     3517A-47654030
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2658520000
EAN/GTIN:
     4050118672008
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Klemmen Querverbinder

Phasenschiene 3-polig S-3L-106/16

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Bemessungsstrom In:
80 A
Rastermaß:
17,8 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,21*
€ 15,90*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,028*
€ 16,0345*
19 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,557*
€ 16,317*
21 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,796*
€ 16,626*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 12,31*
€ 17,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659600000
ab € 2,952*
Zubehör
Weidmüller
2659080000
ab € 3,4359*
Zubehör
Weidmüller
2659100000
ab € 4,3933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.