Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für W-Reihe


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9854177
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     S-3L-106/16
EAN/GTIN:
     4050118672008
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Klemmen Querverbinder
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Rastermaß: 17,8 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 6, Bemessungsstrom In: 80 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
S-3L-106/16
Ident Code:
2658520000
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, kammschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 11,746*
€ 14,136*
1
€ 5,00*
ab € 11,42*
€ 16,26*
Lager 6232
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 11,507*
€ 16,277*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,3955*
€ 16,466*
64 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,27*
€ 17,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 16,277*
€ 19,36963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,067*
€ 17,92973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,527*
€ 17,28713
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,857*
€ 16,48983
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,507*
€ 13,69333
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,3014* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 65,108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659600000
ab € 3,062*
Zubehör
Weidmüller
2659080000
ab € 3,5672*
Zubehör
Weidmüller
2659100000
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.