Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 16A,6pol.,Gr.1 3KD1660-2ME20-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter 16A,6pol.,Gr.1 3KD1660-2ME20-0
Lasttrennschalter 16A,6pol.,Gr.1 3KD1660-2ME20-0
Artikel-Nr.:
     3517A-47657868
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD16602ME200
EAN/GTIN:
     4001869514161
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter

Lasttrennschalter 16A,6pol.,Gr.1 3KD1660-2ME20-0

Lasttrennschalter 16A, Baugr. 1, 6-polig DC Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsfähiger Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverlässig Personenschutz und gewährleisten hohe Anlagenverfügbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Gebäuden.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
6
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 196,12*
€ 230,30*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,45*
€ 230,89*
Frei Haus
ab € 203,51*
€ 237,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 249,59*
€ 290,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,21*
€ 293,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120BA00
ab € 7,65*
Zubehör
Siemens
3KD91201
ab € 4,17*
Zubehör
Siemens
3KD91181
ab € 21,78*
Zubehör
Siemens
3KD91036
ab € 7,04*
Zubehör
Siemens
3KD91037
ab € 6,98*
Zubehör
Siemens
3KD91035
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.