Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47658613 Herst.-Nr.: 1SCA105328R1001 EAN/GTIN: 6417019412481 |
| |
|
| | |
| Handgriff OHYS3RH OHYS3RH Selektorgriff I-0/ON-OFF rot-gelb IP54 für Lasttrennschalter Türmontage Schraubmontage Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Mit Achse: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,24* | € 7,57* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,25* | € 9,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,31* | € 9,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,09* | € 10,12* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,09* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|