Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler f.Tragschiene 830, BLE, ws 78 BV G2 RF #8819363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler f.Tragschiene 830, BLE, ws 78 BV G2 RF #8819363
Artikel-Nr.:
     3517A-47662528
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8819363
EAN/GTIN:
     4051655047588
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Tragschiene Lichtbandsystem
lichtbandleuchte trilux

LED-Strahler f.Tragschiene 830, BLE, ws 78 BV G2 RF #8819363

Geräteträger für Lichtbandsystem E-Line 78 PRO. Mit Richtstrahler, 355° drehbar und 90° schwenkbar. Mit CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Als Einzel- oder Lichtbandleuchte für die direkte Deckenmontage sowie abgehängte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,55*
€ 220,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 214,55*
€ 263,29*
Frei Haus
ab € 216,24*
€ 265,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,29*
€ 313,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,65*
€ 312,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8449800
ab € 22,23*
Zubehör
TRILUX
8456600
ab € 15,65*
Zubehör
TRILUX
8449200
ab € 9,41*
Zubehör
TRILUX
8456400
ab € 7,18*
Zubehör
TRILUX
8451300
ab € 14,71*
Zubehör
TRILUX
8452900
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.