Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box-PC 1185416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Box-PC 1185416
Box-PC 1185416
Artikel-Nr.:
     3517A-47666967
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1185416
EAN/GTIN:
     4063151225339
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Box-PC 1185416

Box-PC mit, Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz, 1x DP++, 2x USB 3.0, 2x COM-Ports. (Bussystem: PROFINET)
Weitere Informationen:
IO-Link Master:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Betriebstemperatur:
-20..50 °C
Mit Festplatte:
ja
Prozessor-Typ:
sonstige
Mit Grafikkarte:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,47*
€ 807,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 749,87*
€ 807,54*
Frei Haus
ab € 783,45*
€ 840,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 802,67*
€ 857,51*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 806,61*
€ 884,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,54*
€ 960,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,76*
€ 957,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,28*
€ 946,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,81*
€ 929,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,87*
€ 892,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.