Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box-PC 1185416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Box-PC 1185416
Box-PC 1185416
Artikel-Nr.:
     6012B-47666967
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1185416
EAN/GTIN:
     4063151225339
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Box-PC 1185416

Box-PC mit, Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz, 1x DP++, 2x USB 3.0, 2x COM-Ports. (Bussystem: PROFINET)
Weitere Informationen:
IO-Link Master:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Betriebstemperatur:
-20..50 °C
Mit Festplatte:
ja
Prozessor-Typ:
sonstige
Mit Grafikkarte:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, embedded pc
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,11*
€ 749,06*
Frei Haus
ab € 743,92*
€ 754,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 777,22*
€ 787,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 785,07*
€ 795,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 792,52*
€ 803,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,30*
€ 936,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,22*
€ 936,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,31*
€ 933,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,77*
€ 930,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,22*
€ 924,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.