Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 830, DALI, ws 78IP50HE #9002343210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger 830, DALI, ws 78IP50HE #9002343210
Artikel-Nr.:
     3517A-47675244
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002343210
EAN/GTIN:
     4069072026635
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte trilux

LED-Geräteträger 830, DALI, ws 78IP50HE #9002343210

Geräteträger für Lichtbandsystem E-Line 78 PRO. In Verbindung mit Tragprofilen 078... für Einzel- oder Lichtbandanwendungen, frei positionierbar. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit einer hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Leuchteneffizienz und Lebensdauer an das Lichtband. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung).
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,21*
€ 245,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 201,26*
€ 247,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,03*
€ 261,59*
Frei Haus
ab € 215,78*
€ 264,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,01*
€ 307,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8449800
ab € 22,09*
Zubehör
TRILUX
8456600
ab € 15,62*
Zubehör
TRILUX
8449200
ab € 9,38*
Zubehör
TRILUX
8456400
ab € 7,14*
Zubehör
TRILUX
8451300
ab € 14,68*
Zubehör
TRILUX
8452900
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.