Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset Seil/Kette 166x116x19mm 982354.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsset Seil/Kette 166x116x19mm 982354.002
Befestigungsset Seil/Kette 166x116x19mm 982354.002
Artikel-Nr.:
     3517A-47754968
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982354.002
EAN/GTIN:
     4051859195696

Befestigungsset Seil/Kette 166x116x19mm 982354.002

Zubehör: Befestigungsset für eine bauseitige Seil- oder Kettenabhängung.Mit Montageblech und Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
166 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,11*
€ 12,99*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,13*
€ 13,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,22*
€ 13,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,52*
€ 13,54*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,69*
€ 13,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.