| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8430856 Herst.-Nr.: 982354.002 EAN/GTIN: 4051859195696 |
|
|
| | |
| Zubehör: Befestigungsset für eine bauseitige Seil- oder Kettenabhängung.Mit Montageblech und Zugentlastung. Farbe: weiß, Breite: 116 mm, Höhe: 19 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Rohrpendelabhängung, Länge: 166 mm, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982354.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,10* | € 13,05* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,12* | € 13,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,21* | € 13,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,51* | € 13,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,68* | € 13,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|