| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47766163 Herst.-Nr.: 1751326009 EAN/GTIN: 4044538068435 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte 840 dimmbar 1751326009 Das klassische Design, die abgerundeten Ecken und die intelligenten Steuerfunktionen (Präsenzmelder und Tageslichtsensor) sorgen für ein schönes Erscheinungsbild mit reicher Struktur. Die Leuchte ist mit einer Blendungsbegrenzung UGR=17 und einer Leuchtdichte von <3000cd/m² bei y = 65° nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Leuchtenköpfe beweglich: | nein | Mit separater Leseleuchte: | nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung Jalousiedrehschalter, Drehschalterabdeckung, Smart Home Stehlampe, Smart Home Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led standleuchte dimmbar, pfeilerleuchte, pollerlampen led |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 485,29* | € 557,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 493,05* | € 569,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 497,81* | € 575,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 509,52* | € 588,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 513,96* | € 593,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|