Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Eco Tape 5m 24VDC 2500mm nw 20202960103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Eco Tape 5m 24VDC 2500mm nw 20202960103
Artikel-Nr.:
     3517A-48051769
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20202960103
EAN/GTIN:
     4051268191203
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Eco Tape 5m 24VDC 2500mm nw 20202960103

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000 K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung einfach anstecken, das Band kann alle 200 mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Anschließend kann das Band ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktiert werden, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil oder Einfräsprofil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Lampenleistung je Meter:
2 W
Lichtstrom je Meter:
234 lm
Leuchtenlichtausbeute:
117 lm/W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,45*
€ 38,65*
€ 3,90*
ab € 28,22*
€ 39,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
ab € 71,55*
Zubehör
Hera
20805003041
ab € 14,07*
Zubehör
Hera
61500052201
ab € 70,12*
Zubehör
Hera
21528000001
ab € 0,88*
Zubehör
Hera
21528062501
ab € 2,73*
Zubehör
Hera
20604003301
ab € 46,60*
Zubehör
Hera
20604004001
ab € 62,10*
Zubehör
Hera
20604003002
ab € 84,08*
Zubehör
Hera
21530062501
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.