Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48059120 Herst.-Nr.: 2CDD271111R0016 EAN/GTIN: 4016779904308 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter 1-polig, 16A SHD201/16 Mit dem SHD 200 wird das bewährte System pro M compact® um eine neue Reihe von Lasttrennschaltern erweitert. Die neue Baureihe ist in einer 1- bis 4-poligen Ausführung mit Bemessungsströmen von 16 bis 63 A verfügbar und hat Trennereigenschaften nach DIN EN 60947-3. Die Betriebsspannung von 240/415 V AC sowie eine bedingte Kurzschlussfestigkeit von 10 kA sichern ein breites Einsatzspektrum. Weitere Informationen: | | Schaltfunktion: | Ausschalter | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Polzahl: | 1 | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 240 V | Min. Bemessungsspannung: | 12 V | Bemessungsabschaltvermögen: | 25 kA | Spannungsart: | AC/DC | Mit Signallampe: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,41* | € 7,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,81* | € 8,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,07* | € 8,60* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,23* | € 8,82* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,09* | € 8,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|