Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung SF CIRCULAR350 COVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung SF CIRCULAR350 COVER
Abdeckung SF CIRCULAR350 COVER
Produktbild Vorderseite
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48059184
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075156807
EAN/GTIN:
     4058075156807
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
lampenersatzglas weiss

Abdeckung SF CIRCULAR350 COVER

Ersatz-Abdeckung. Produkteigenschaften: Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA. Schlagfestigkeit: IK03. Produktvorteile: Einfacher Austausch der Abdeckung ohne Leuchtenaustausch. Anwendungsgebiete: Ersatz für Surface Cicular Abdeckungen.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
ja
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 11,17*
€ 11,17*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,47*
€ 14,04*
5
€ 5,95*
ab € 10,67*
€ 14,28*
11 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,62*
€ 14,48*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,82*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.