Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz Easy TeSys 125A 230VAC 50/60Hz LC1E95004P7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48060524
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1E95004P7
EAN/GTIN:
     3606480668135
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motor-Controller

Leistungsschütz Easy TeSys 125A 230VAC 50/60Hz LC1E95004P7

Easy TeSys Control Schütz 4-polig für Anwendungen der Kategorie AC-1 bis 125A. Es bietet eine 230V 50/60Hz AC Spule, 4NO eingebaute Hilfskontakte, Leistungs- und Steueranschlüsse durch Schraubklemmen. 95,5mm Breite für Standardbetriebsraten bis zu 1200 Zyklen pro Stunde. Es bietet Standard-Zuverlässigkeit und Langlebigkeit mit einer elektrischen Lebensdauer von 0,35 Mio.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 215,67*
€ 281,76*
Frei Haus
ab € 240,81*
€ 301,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 338,74*
€ 392,07*
Frei Haus
ab € 346,32*
€ 400,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,07*
€ 466,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,24*
€ 463,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,67*
€ 432,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,79*
€ 419,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,74*
€ 403,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAEN02
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.