Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 80A NZMC1-M80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48067149
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271401
EAN/GTIN:
     4015082714017
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter 3polig 80A NZMC1-M80

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise: mit Phasenausfallempfindlichkeit, Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..80 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
640..1120 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,01*
€ 239,62*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,62*
€ 245,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,37*
€ 257,88*
€ 5,95*
ab € 228,00*
€ 265,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 229,48*
€ 266,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,88*
€ 306,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,49*
€ 295,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100671
ab € 54,89*
Zubehör
Eaton
100683
ab € 49,66*
Zubehör
Eaton
104611
ab € 664,46*
Zubehör
Eaton
104645
ab € 235,32*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
107261
ab € 121,67*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
125956
ab € 149,16*
Zubehör
Eaton
125957
ab € 160,40*
Zubehör
Eaton
138540
ab € 138,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.