Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 100A Rahmenklemmen NZMH2-AF100-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON NZMH2-AF100-BT-NA 107821 Leistungs-schalter 3p 100A Rahmenklemmen
EATON NZMH2-AF100-BT-NA 107821 Leistungs-schalter 3p 100A Rahmenklemmen
Artikel-Nr.:
     3517A-48067347
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107821
EAN/GTIN:
     4015081074686
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 100A Rahmenklemmen NZMH2-AF100-BT-NA

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-AF..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Überlastauslöser fest eingestellt. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..10 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,13*
€ 545,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 477,52*
€ 546,03*
€ 5,95*
ab € 491,44*
€ 563,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 496,29*
€ 566,85*
Frei Haus
ab € 498,31*
€ 569,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,03*
€ 649,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,30*
€ 645,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,59*
€ 619,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,37*
€ 602,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,52*
€ 568,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,03*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 54,59*
Zubehör
Eaton
100680
ab € 58,42*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
107261
ab € 121,57*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 372,54*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 372,72*
Zubehör
Eaton
116895
ab € 170,04*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 11,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.