Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 70A Rahmenklemmen NZMH2-4-AF70-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON NZMH2-4-AF70-BT-NA 153393 Leistungs-schalter 4p 70A Rahmenklemmen
EATON NZMH2-4-AF70-BT-NA 153393 Leistungs-schalter 4p 70A Rahmenklemmen
Artikel-Nr.:
     3517A-48067383
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     153393
EAN/GTIN:
     4015081501632
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 70A Rahmenklemmen NZMH2-4-AF70-BT-NA

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-AF..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Überlastauslöser fest eingestellt. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
70 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..10 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,47*
€ 895,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 823,88*
€ 930,91*
€ 5,95*
ab € 832,34*
€ 939,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 861,22*
€ 966,45*
Frei Haus
ab € 864,62*
€ 970,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,91*
€ 1.107,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,59*
€ 1.091,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,78*
€ 1.049,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,35*
€ 1.020,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,88*
€ 980,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104641
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 374,29*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 373,22*
Zubehör
Eaton
118907
ab € 14,42*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 11,99*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 75,40*
Zubehör
Eaton
171803
ab € 102,10*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,38*
Zubehör
Eaton
259491
ab € 75,93*
Zubehör
Eaton
259505
ab € 75,43*
Zubehör
Eaton
259507
ab € 79,74*
Zubehör
Eaton
259591
ab € 97,64*
Zubehör
Eaton
259594
ab € 97,80*
Zubehör
Eaton
259598
ab € 98,19*
Zubehör
Eaton
259653
ab € 101,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.