Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 70A Rahmenklemmen NZMH2-4-AF70-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON NZMH2-4-AF70-BT-NA 153393 Leistungs-schalter 4p 70A Rahmenklemmen
EATON NZMH2-4-AF70-BT-NA 153393 Leistungs-schalter 4p 70A Rahmenklemmen
Artikel-Nr.:
     6012B-48067383
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     153393
EAN/GTIN:
     4015081501632
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 70A Rahmenklemmen NZMH2-4-AF70-BT-NA

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-AF..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Überlastauslöser fest eingestellt. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
70 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..10 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,53*
€ 916,11*
Frei Haus
ab € 822,51*
€ 921,23*
€ 5,95*
ab € 828,90*
€ 930,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 858,58*
€ 955,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 857,08*
€ 959,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,74*
€ 1.142,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,07*
€ 1.122,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,83*
€ 1.082,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,83*
€ 1.056,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,08*
€ 1.019,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104641
ab € 15,16*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 387,92*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 386,17*
Zubehör
Eaton
118907
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 12,46*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 82,32*
Zubehör
Eaton
171803
ab € 103,66*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,18*
Zubehör
Eaton
259491
ab € 78,24*
Zubehör
Eaton
259505
ab € 82,29*
Zubehör
Eaton
259507
ab € 82,73*
Zubehör
Eaton
259591
ab € 100,74*
Zubehör
Eaton
259594
ab € 100,32*
Zubehör
Eaton
259598
ab € 101,03*
Zubehör
Eaton
259653
ab € 104,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.