Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschienung 12TE Elektr. Absicherung PXS24-BB/80A/12TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-48068094
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PXS24BB00012
EAN/GTIN:
     9010238036468
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
sammelschienen

Verschienung 12TE Elektr. Absicherung PXS24-BB/80A/12TE

Zuverlässige modulare elektronische Absicherung für 24V DC Systeme mit einfacher Verschienung, fixer oder variabler Amperage, optional mit Steuerungsein- und Fehlermeldungsausgang, Steckklemmen (+24V und 0V) für bis zu 3 Lasten, robuster Aufbau, lokal und (optional) fern-steuerbar
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
17,5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
210 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sammelschiene 80a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,08*
€ 6,21*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 6,22*
€ 3,90*
ab € 4,62*
€ 6,96*
€ 5,95*
ab € 5,18*
€ 7,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.