Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 20A Steckeinsatz NZMH2-M20-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48068581
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113354
EAN/GTIN:
     4015081128891
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter 3polig 20A Steckeinsatz NZMH2-M20-SVE

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise: Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16..20 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,78*
€ 372,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 330,32*
€ 377,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 347,35*
€ 396,06*
€ 5,95*
ab € 357,35*
€ 408,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 359,64*
€ 409,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,06*
€ 471,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,23*
€ 461,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,07*
€ 455,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,11*
€ 444,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,35*
€ 413,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,83*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,52*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 54,54*
Zubehör
Eaton
100680
ab € 58,43*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,00*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 373,74*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 374,80*
Zubehör
Eaton
116895
ab € 170,42*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 12,09*
Zubehör
Eaton
138541
ab € 142,62*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 82,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.