| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48069084 Herst.-Nr.: 08188800 EAN/GTIN: 8720169081888 |
| |
|
| | |
| 3D-LED-Leuchte 830 TCTT16011S830PSU-EWH with a perfect fit, D160 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1224 lm, 9.7 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM 3, Abstrahlungswinkel (90°), Hochglanzreflektor, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 95,97* | € 121,89* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,06* | € 122,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,91* | € 126,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|