Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-LED-Leuchte 830 TCTT16011S830PSU-EWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3D-LED-Leuchte 830 TCTT16011S830PSU-EWH
Artikel-Nr.:
     6012B-48069084
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     08188800
EAN/GTIN:
     8720169081888
Suchbegriffe:
Downlight
downlight

3D-LED-Leuchte 830 TCTT16011S830PSU-EWH

with a perfect fit, D160 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1224 lm, 9.7 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM 3, Abstrahlungswinkel (90°), Hochglanzreflektor, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 96,01*
€ 123,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,10*
€ 123,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 99,95*
€ 128,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.