Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48251315 Herst.-Nr.: 1SAE901901R1011 EAN/GTIN: 4013614527616 |
| |
|
| | |
| EH Installationsschütze 1SAE901901R1011 2-polige Hilfsschalter EH04..N mit 9 mm Baubreite können als Zubehör linksseitig an alle Installationsschütze ESB/EN..N werkzeuglos angebaut werden und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 4 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | Seitenanbau | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,08* | € 15,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 12,07* | € 16,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 12,13* | € 16,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,65* | € 17,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,09* | € 18,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|