| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48251767 Herst.-Nr.: E6090331 EAN/GTIN: 4050528030658 |
| |
|
| | |
| Frostschutzthermostat AP -10-12°C TB 12m JTF-22/12 Zur Sicherung von Warmwasserheizregistern gegen Einfrieren. Das Gerät ist eigensicher und hat eine plombierbare Sollwerteinstellung. Für Temperaturmessung nicht aggressiver Gase. Der Frostschutzwächter JTF-22 verfügt über 2 Schaltausgänge, wodurch vor Erreichen des Gefahrenpunktes bereits Eingriffe in das System möglich sind. Zum Verspannen des Kapillars vor dem Heizregister sind die Montageklammern JZ-05 / 6 M (Metall) oder JZ-05 / 6 K (Kunststoff) zu verwenden. Weitere Informationen: | | Messbereich: | -10..12 °C | Schaltdifferenz einstellbar: | nein | Differenzbereich/Schalthysterese: | 1 K | Länge Kapillar: | 12 m | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): | 200 °C | Max. Spannung der Kontakte: | 230 V | Max. Kontaktbelastung: | 15 A | Kontaktverriegelung: | ja | Schutzart (IP): | IP40 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 205,67* | € 247,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,29* | € 248,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,69* | € 251,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 218,53* | € 264,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 215,74* | € 264,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|