Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter h3+ P160 3 polig 160A CTC HCS160AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter h3+ P160 3 polig 160A CTC HCS160AC
Lasttrennschalter h3+ P160 3 polig 160A CTC HCS160AC
Artikel-Nr.:
     3517A-48252241
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HCS160AC
EAN/GTIN:
     3250613176891
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hager hauptschalter 3pol

Lasttrennschalter h3+ P160 3 polig 160A CTC HCS160AC

Lasttrennschalter h3+ P160 3 polig 160A CTC. Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 trennt in elektrischen Anlagen die Einspeise- von der Abgangsseite. An der Stellung des Knebels sind die zwei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
220..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 212,77*
€ 247,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,37*
€ 251,20*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,63*
€ 261,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 227,29*
€ 263,16*
Frei Haus
ab € 228,15*
€ 265,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 42,77*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 42,94*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 39,13*
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 38,81*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,51*
Zubehör
Hager
HYS328H
ab € 9,35*
Zubehör
Hager
HYS033H
ab € 7,30*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 44,46*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 42,69*
Zubehör
Hager
HYS005H
ab € 20,78*
Zubehör
Hager
HYS021H
ab € 22,00*
Zubehör
Hager
HYS050H
ab € 19,83*
Zubehör
Hager
HYS019H
ab € 9,26*
Zubehör
Hager
HYS131H
ab € 25,59*
Zubehör
Hager
HXS165H
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.