Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K EPURIA DI #42187165


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Stehleuchte 4000K EPURIA DI #42187165
LED-Stehleuchte 4000K EPURIA DI #42187165
Artikel-Nr.:
     3517A-48253312
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42187165
EAN/GTIN:
     9010299153838
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4000K EPURIA DI #42187165

EPURIA Stehleuchte Einzelkopf in silber, Einzelkopf zur Beleuchtung von Einzel- und Doppelarbeitsplätzen mit Lichtverteilung direkt/indirekt, LED-Konverter im Leuchtenkopf, Direkt-/Indirektlicht separat nicht steuerbar. Leuchten Leistung: 118 W, Leuchte mit sensControl intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Mit separater Leseleuchte:
nein
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 518,57*
€ 599,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 558,27*
€ 641,26*
€ 18,00*
ab € 592,01*
€ 672,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 762,44*
€ 847,22*
Frei Haus
ab € 769,26*
€ 855,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,22*
€ 1.008,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,45*
€ 1.006,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,37*
€ 979,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,77*
€ 951,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,44*
€ 907,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.