Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1,6-2,5A, 3-polig 8146/5V27108075-10-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48259985
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     249170
EAN/GTIN:
     4046827073793
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter

Leistungsschalter 1,6-2,5A, 3-polig 8146/5V27108075-10-2

Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-108-075-10-21-1, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690V, Stromeinstellbereich: 1,6 2,5A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 95 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1,6..2,5 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12,4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 859,58*
€ 981,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 859,83*
€ 982,06*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 851,64*
€ 982,99*
Frei Haus
ab € 866,43*
€ 990,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 980,40*
€ 1.111,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,51*
€ 1.168,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,88*
€ 1.150,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,70*
€ 1.099,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,48*
€ 1.068,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,58*
€ 1.022,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.